Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASON 20UZ16 Απομόνωση δόνησης στο δάπεδο 2100 Lb. | AF7CTN

MASON Μονωτήρας κραδασμών 20UZ16 βάσης δαπέδου 2100 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CTN Μοντέλο: 20UZ16
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
€133.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπομόνωση κραδασμών στο δάπεδο
Σειρά ικανότητας0 έως 2100 λίβρες
ΧρώμαRed
Εκτροπή0 έως 0.15 "
Διάσταση A3.75 "
Διάσταση G9 / 16 "
Διάσταση Η1.875 "
Διάσταση J5/8-11UNC x 1-1/4"
Ύψος2.75 "
Τύπος απομονωτήNeoprene
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ4016996050

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Διάτμηση φορτίου (600)
    • Διάσταση I (1-1 / 2 ")
    • Διάσταση T (3/32 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση GΔιάσταση ΗΔιάσταση JΎψοςΕίδοςΤιμή
Δονητική μόνωση MASON 4C875 | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€22.86
Δόνηση μόνωσης MASON 4C876 | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.82
MASON 4C877 Δόνηση απομόνωσης | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€32.27
Δονητική μόνωση MASON 4C955 | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€24.01
Δονητική μόνωση MASON 4C961 | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.23
Δόνηση μόνωσης MASON 4C988 | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.64
Δονητική μόνωση MASON 4C989 | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Απομόνωση κραδασμών στο δάπεδο€33.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASON Μονωτήρας κραδασμών 20UZ16 βάσης δαπέδου 2100 Lb.
€133.13 /μονάδα