Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARLBORO 4PRA8 Προφίλ μεντεσέ Ανοξείδωτο ατσάλι 5-5 / 8 ίντσες Μήκος | AD9DLW

MARLBORO 4PRA8 Προφίλ λουρί μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι 5-5/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DLW Μοντέλο: 4PRA8
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
€38.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ ιμάντα προφίλ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας5.625 "
Πλάτος φύλλου πόρτας3 7 / 32 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος φύλλου πλαισίου5.625 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου3 7 / 32 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος5.625 "
Τρύπες ανά φύλλο3
Πάχος φύλλων0.158 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος3 7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΠάχος φύλλωνΠλάτοςΤιμή
MARLBORO 4PRA7 Προφίλ μεντεσέ Ανοξείδωτο ατσάλι | AD9DLV 4PRA73 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "0.099 "2.5 "€27.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARLBORO 4PRA8 Προφίλ λουρί μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι 5-5/8 ίντσες μήκος
€38.12 /μονάδα