Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARLBORO 4PRA7 Προφίλ μεντεσέ Ανοξείδωτο ατσάλι | AD9DLV

MARLBORO 4PRA7 Προφίλ λουράκι μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9DLV Μοντέλο: 4PRA7
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
€27.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ ιμάντα προφίλ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΣτρογγυλεμένο
Μήκος φύλλου πόρτας3 15 / 16 "
Πλάτος φύλλου πόρτας2.5 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος φύλλου πλαισίου3 15 / 16 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου2.5 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος3 15 / 16 "
Τρύπες ανά φύλλο3
Πάχος φύλλων0.099 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΠάχος φύλλωνΠλάτοςΤιμή
MARLBORO 4PRA8 Προφίλ μεντεσέ Ανοξείδωτο ατσάλι 5-5 / 8 ίντσες Μήκος | AD9DLW 4PRA85.625 "3 7 / 32 "5.625 "3 7 / 32 "5.625 "0.158 "3 7 / 32 "€38.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARLBORO 4PRA7 Προφίλ λουράκι μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα
€27.06 /μονάδα