ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3315T2RPW Εμπορικός θερμαντήρας τοίχου 3000 / 1125w | AG2NHQ 31TR48

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 3000/1125w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NHQ Μοντέλο: HF3315T2RPWCross Ref: 31TR48

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση65 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5/5.4
BtuH10,240
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Βάθος γρίλιου1"
Γκριλ Ύψος20-9 / 64 "
Υλικό μάσκαςΧάλυβας, 18 ga. Επικάλυψη σε σκόνη
Πλάτος γρίλιου15-3 / 8 "
Τύπος θερμαντήραΕμπορική / Βιομηχανική
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης19.75 "
Πλάτος στέγασης13.875 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση240/208
Βάθος ανοίγματος τοίχου4"
Ύψος ανοίγματος τοίχου19-15 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-3 / 16 "
Watts3000/1125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.08
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8419899540

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHWattsΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MARKEL HF3316T2RPW Εμπορικός θερμοσίφωνας 4000 / 1500w | AG2NHR 31TR49 HF3316T2RPW16.8/7.213,6584000/1500€908.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW Επαγγελματικός Θερμοσίφωνας τοίχου 3000/1125w
€858.48 /μονάδα