Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LST125-30 T φίλτρο με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 30 Mesh, 1-1/4 X 1-1/4 Inch Size | AC8TYZ 3DTX7

BANJO FITTINGS Σίτα LST125-30 T με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 30 Mesh, μέγεθος 1-1/4 X 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8TYZ Μοντέλο: LST125-30Cross Ref: 3DTX7
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
€113.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣουρωτήρι T-Line
Χρώμα μπολΜαύρη
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Υλικό φλάντζαςEPDM
Ύψος11.437 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μήκος5.25 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Πλέγμα30
Μέγεθος ματιών30
Μικρόνια595
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό οθόνης316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγεθος ματιώνΜικρόνιαΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS LST100-30 T φίλτρο με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 30 Mesh, μέγεθος 1 X 1 ίντσας | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "Πολυπροπυλένιο305951"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-50 T φίλτρο με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Mesh, μέγεθος 1 X 1 ίντσας | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "Πολυπροπυλένιο502971"-€57.25
BANJO FITTINGS LST100-80 T φίλτρο με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 80 Mesh, μέγεθος 1 X 1 ίντσας | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "Πολυπροπυλένιο801771"-€57.79
BANJO FITTINGS LST125-50 T Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Mesh, 1-1/4 X 1-1/4 Inch Size | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "Πολυπροπυλένιο502971 / 4 "-€113.86
BANJO FITTINGS LST125-80 T Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο ατσάλι 80 Mesh, 1-1/4 X 1-1/4 Inch Size | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "Πολυπροπυλένιο801771 1 / 2 "-€113.51
BANJO FITTINGS LST150-30 T Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 30 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "Πολυπροπυλένιο305951 1 / 2 "-€117.40
BANJO FITTINGS LST150-50 T φίλτρο με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Mesh, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "Πολυπροπυλένιο502971 1 / 2 "-€113.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Σίτα LST125-30 T με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 30 Mesh, μέγεθος 1-1/4 X 1-1/4 ίντσας
€113.51 /μονάδα