MARATHON MOTORS 5KH39QN5525 4355 HVAC Κινητήρας | AJ2MTH 4355

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KH39QN5525 4355 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MTH Μοντέλο: 5KH39QN5525Σταυρός: 4355

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο5.1
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Θερμική προστασίαΝ/Α
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)14.81
Μήκος πλοίου (cm)22.68
Πλάτος πλοίου (cm)14.38
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: R
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΕίδοςΠεριστροφήΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 HVAC Κινητήρας | AJ2KVB 4706 5KH39QN5514TΑνοικτό48Y6.61/3Κινητήρας HVACΑντίθετη φοράΑυτόματο€300.86
MARATHON MOTORS 5KH32DN5618T HG701 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LAB HG701 5KH32DN5618TΑνοικτό48Y5.11/4Κινητήρας γενικού σκοπούΔεξιόστροφηΑυτόματο€244.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KH39QN5525 4355 HVAC
€270.42 /μονάδα