MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Αντλία Μοτέρ Διαχωριστική Φάση 1/3 Hp 1725 115v 48y | AE6MMJ 5U256

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Αντλία μοτέρ Split Phase 1/3 Hp 1725 115v 48y

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MMJ Μοντέλο: 5KH33FNA443XCross Ref: 5U256

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€414.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας άνθρακα
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο6.1
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες άνθρακα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725
Συνολικό μήκος7 11 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.5 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8501403040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάνΠλήρες φορτίοHzΒάσηΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
Μοτέρ αντλίας MARATHON MOTORS 5KH32GNB811AX, 1/3 HP, 60/50 Hz, 120/240V, Split Phase | AC9UFR 3K987 5KH32GNB811AXΜανίκι5.5-5.6, 2.7-2.850/60Κούνια7 11 / 16 "120/240€399.93
MARATHON MOTORS 5KH32GNB815X Μοτέρ αντλίας 1 / 3hp 1725 100-120 / 200-240v 48y | AD2WLE 3VG37 / H712 5KH32GNB815XΜπάλα5.5-5.6, 2.7-2.850/60Βάση9.5 "120/240€416.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Αντλία μοτέρ Split Phase 1/3 Hp 1725 115v 48y
€414.47 /μονάδα