MARATHON MOTORS 5KCR49SN0042S Motor Duty Motor Tenv 1 Hp 1725 Rpm | AF8BJH 24TT50 / C1302

MARATHON MOTORS 5KCR49SN0042S Farm Duty Motor Tenv 1 Hp 1725 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BJH Μοντέλο: 5KCR49SN0042SCross Ref: 24TT50 / C1302

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€798.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο9.6 / 5.2-4.8
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725/1425
Ονομαστική απόδοση75.5%
Συνολικό μήκος11 15 / 16 "
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.30
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.1
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΑπαιτείται πυκνωτήςΠερίφραξηΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TΣπλιτ-Φάση-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΣπλιτ-ΦάσηΆκαμπτη βάση€317.27
MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hp 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΝαιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΕΠΑΚούνια€312.98
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SΣπλιτ-ΦάσηΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΚλειδωμένοAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια€511.17
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SΣπλιτ-ΦάσηΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια€383.67
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SΣπλιτ-ΦάσηΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΚλειδωμένοAUTOΣπλιτ-ΦάσηΚούνια€559.22
MARATHON MOTORS 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΟχιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΔιαμέρισμαAUTOΕΠΑΚούνια€355.73
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα Farm Duty Tenv 1hp 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SΠυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΝαιΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΚλειδωμένοAUTOCapacitor-Start / Capacitor-RunΚούνια€732.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49SN0042S Farm Duty Motor Tenv 1 Hp 1725 Rpm
€798.83 /μονάδα