MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3 Hp 3450 115 / 230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340

MARATHON MOTORS Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα 5KCR48TN2142T 3 Hp 3450 115/230v 56c Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FVX Μοντέλο: 5KCR48TN2142TCross Ref: 4K114 / C340

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,435.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας καυστήρα λαδιού
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.42 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο29.4/14.7
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
RPM πινακίδας3450
Συνολικό μήκος12 11 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.6725
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMAΣώμα Dia.ΠερίφραξηΟνομαστική απόδοσηπροσανατολισμόςΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήRPMΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC39RN44X Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 1 Hp 3450 115 / 208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44Χ-5.66 "Ανοίξτε το Dripproof--12.625 "CW / CCW-€494.26
MARATHON MOTORS 5KC49TN2141X Πυκνωτής κινητήρα Εκκίνηση 2 Hp 3450 115 / 208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141Χ-6.42 "Ανοίξτε το Dripproof--13.25 "CW / CCW-€807.90
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X Jet Pump Motor Capacitor-start 1 / 2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268Χ-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€414.54
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor Capacitor-start 1/3hp | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71Χ-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€401.43
MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 HVAC Κινητήρας | AJ2KVV O217 056C34D2105ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΟΣ-DP-Οριζόντιος-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€532.81
MARATHON MOTORS 056S34D93 O201 HVAC Κινητήρας | AJ2KWR O201 056S34D93ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-DP-Οριζόντιος-ΣΤΑΘΕΡΟ CW3600€305.09
MARATHON MOTORS 056C34D2099 O213 HVAC Κινητήρας | AJ2KXT O213 056C34D2099ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΟΣ-DP-Οριζόντιος-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€409.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα 5KCR48TN2142T 3 Hp 3450 115/230v 56c Odp
€1,435.85 /μονάδα