MARATHON MOTORS 5KCP35CNA490S PG240 HVAC Motor | AJ2LGA PG240

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KCP35CNA490S PG240 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LGA Μοντέλο: 5KCP35CNA490SCross Ref: PG240

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€571.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)65
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο1.5 / 0.7-0.8
HP1/20
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηWB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM1625/1350
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.50
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115 / 200-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501402040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Επαγωγή σκίουρου κλουβιού
    • Κωδικός KVA: J
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KCP35CNA490S PG240 HVAC
€571.60 /μονάδα