MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση Tefc 1/4 Hp | AF6JUV 19RW30 / C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση Tefc 1/4 Hp

Στοιχείο: AF6JUV Μοντέλο: 5KC49MN6379XCross Ref: 19RW30 / C1818
€972.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.6
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου18 "
Μήκος λιγότερο άξονας11.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1140
Σχεδιασμός NEMAΚανένας
Ονομαστική απόδοση57.5%
Συνολικό μήκος14 5 / 16 "
Φάση1
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.437 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.86
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501404040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση Tefc 1/4 Hp
€972.44 /μονάδα