MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα 1 Hp 3450 115/230v 56j Odp | AE6MLY 5U172 / C1464

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motor Capacitor Start 1 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MLY Μοντέλο: 5KC39SN2890XCross Ref: 5U172 / C1464

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Σώμα Dia.6.42 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο14.2/7.1
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
RPM πινακίδας3450
Συνολικό μήκος14 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος άξοναΣπείρωμα 7 / 16-20 UNF-2A
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.285
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣχεδιασμός κινητήραΤύπος κινητήραΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Μοτέρ Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685 5KH39EN2887Χ6.21/3Σπλιτ-ΦάσηΣπλιτ-Φάση11.5 "1.75115€304.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motor Capacitor Start 1 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp
€437.63 /μονάδα