MARATHON MOTORS 5KC37NN3544T Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230VAC | AJ2MTJ C1467 / 44YU79

MARATHON MOTORS Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού 5KC37NN3544T, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MTJ Μοντέλο: 5KC37NN3544TCross Ref: C1467 / 44YU79

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€454.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα αερισμού
Περιβάλλον (C)40
ΡουλεμάνΜπάλα
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 1 / 8 "
DutyΣυνεχής
ΚύκλοςΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56Z
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο9.8 / 4.9A
HP3/4
Hz60 Hz
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας αερισμού
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηWB
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση71.7%
Αριθμός Ταχυτήτων1
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Συνολικό μήκος11 1 / 4 "
Φάση1
ΠεριστροφήΑντίθετη φορά
RPM3450
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 4 "
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115 / 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.63
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μοτέρ ανεμιστήρα αερισμού 5KC37NN3544T, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230VAC
€454.41 /μονάδα