Κινητήρας Jet Pump MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 | AJ2NCA C1169

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Κινητήρας Αντλίας Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2NCA Μοντέλο: 5KC36MN2508XΣταυρός: C1169

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€144.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο10.8/5.4
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών2C
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
RPM3450
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.90
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)44.93
Πλάτος πλοίου (cm)19.53
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: Κλειδωμένο
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Κινητήρας Αντλίας Jet
€144.48 /μονάδα