Μοτέρ γενικής χρήσης MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 | AJ2MWH 111917.00

MARATHON MOTORS Κινητήρας γενικής χρήσης 5K42HN4128 K284

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MWH Μοντέλο: 5K42HN4128Σταυρός: 111917.00

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€671.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο2.3-2.2/1.1
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση3
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Επαγωγή σκίουρου κλουβιού
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΣχεδιασμός NEMARPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5K49KN4142 K286 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LXD Κ286 5Κ49ΚΝ4142208-230/460ΔΕΔ563.3-3.0/1.53/4M17251.0€669.17
MARATHON MOTORS 5K49MN6080 K285 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MGD Κ285 5Κ49ΜΝ6080208-230/460ΔΕΔ562.6-2.6/1.31/2B11401.0€1,003.73
MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MTZ K283 5Κ33ΚΝ52230/460ΔΕΔ481.5/0.81/3-17251.35€799.67
MARATHON MOTORS 5K49MN6081 K541 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2NJU K541 5Κ49ΜΝ6081208-230/460TEFC562.6-2.6/1.31/2-11401€1,046.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας γενικής χρήσης 5K42HN4128 K284
€671.24 /μονάδα