MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Σοβαρός κινητήρας | AJ2LLU K606

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Μοτέρ βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LLU Μοντέλο: 5K42GN4619Σταυρός Κ606

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€824.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα72%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.2/1.1
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΒάσηΓ Πρόσωπο
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)27.05
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)28.58

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 55
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42GN4619 K606 Μοτέρ βαρέως τύπου
€824.34 /μονάδα