MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Μοτέρ 3-φάση 125 Hp 3582 Rpm 460v | AD6EJZ 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Κινητήρας 3 φάσεων 125 Hp 3582 Rpm 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6EJZ Μοντέλο: 444TSTFC6001Cross Ref: 44Z391 / GT1048 / 444TSTFC6001

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,054.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα444TS
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο136
HP125
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας42 5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3582
Ονομαστική απόδοση95%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος47 1 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2.375 "
Μήκος άξονα4.75 "
Τάση460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 850.95
Ύψος πλοίου (cm)82.27
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ8501534080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 444TSTFC6001 Κινητήρας 3 φάσεων 125 Hp 3582 Rpm 460v
€17,054.93 /μονάδα