MARATHON MOTORS 256THEN17031 Vector Motor 15 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVR 26WC71 / Y984

MARATHON MOTORS 256THEN17031 Vector Motor 15 Hp 3600 Rpm 230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KVR Μοντέλο: 256THEN17031Cross Ref: 26WC71 / Y984

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,900.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΝαι
Κωδικοποιητής άξονας1"
φινίρισμαΜπλε
κορνίζα256TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο36 / 18-30 / 15
HP15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Χαρακτηριστικό μόνωσηςΜέγιστη φρουρά
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
RPM πινακίδας1770
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση93
Συνολικό μήκος31 15 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1.625 "
Μήκος άξονα3.75 "
Εύρος ταχύτητας2000: 1 CT
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 194.4
Ύψος πλοίου (cm)47.07
Μήκος πλοίου (cm)96.22
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPRPM πινακίδαςΤιμή
MARATHON MOTORS 143THEN8034 Διάνυσμα Κινητήρας 1 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVK 26WC65 / Y978 143ΘΕΝ803421.437 "Ανώτερο143TC7 / 8 "2.125 "3.0/1.511756€10,352.74
MARATHON MOTORS 145THEN8034 Vector Motor 2 Hp 3600 Rpm 230/460v | AF8KVL 26WC66 / Y979 145ΘΕΝ803421.437 "ΕΠΑΚ145TC7 / 8 "2.125 "5.8/2.921750€10,751.88
MARATHON MOTORS 182THES8048 Vector Motor 3 Hp 3600 Rpm 230/460v | AF8KVM 26WC67 / Y980 182ΘΕΣΕ804824 13 / 16 "Αρχικό182TC1.125 "2.625 "8.2/4.131745€9,786.49
MARATHON MOTORS 213THES8053 Διάνυσμα μοτέρ 5 ίπποι 3600 σ.α.λ. 230 / 460v | AF8KVN 26WC68 / Y981 213ΘΕΣΕ805326.187 "Ανώτερο213TC1.375 "3.125 "13/6.551765€10,301.03
MARATHON MOTORS 254THEN8058 Διάνυσμα κινητήρας 7-1 / 2 Hp 3600 Rpm 230 / 460v | AF8KVP 26WC69 / Y982 254ΘΕΝ805830.187 "Ανώτερο254TC1.625 "3.75 "22.0/11.07.51782€11,691.75
MARATHON MOTORS 254THEN8059 Διάνυσμα κινητήρας 10 ίππων 3600 σ.α.λ. 230 / 460v | AF8KVQ 26WC70 / Y983 254ΘΕΝ805930.187 "Ανώτερο254TC1.625 "3.75 "27.0/13.5101775€12,242.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 256THEN17031 Vector Motor 15 Hp 3600 Rpm 230 / 460v
€12,900.14 /μονάδα