MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Cooling Tower Motor, 7-1 / 2 HP, 3-Phase, 1765 Πινακίδα RPM, 230/460 Τάση | CD2TXW 482P74

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Cooling Tower Motor, 7-1 / 2 HP, 3-Phase, 1765 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2TXW Μοντέλο: 213TTFND6550Σταυρός: 482P74

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,376.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας πύργου ψύξης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
φινίρισμαΕποξειδικά
κορνίζα213T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16.125 "
Εφαρμογή κινητήραΠύργος ψύξης
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1765
Ονομαστική απόδοση91.7%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος19.625 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.5 "
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.7

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Cooling Tower Motor, 7-1 / 2 HP, 3-Phase, 1765 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση
€2,376.02 /μονάδα