MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, τάση 200, 7-1/2 HP | CD3RPT 52ZV94

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάσεων, Τάση 200, 7-1/2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3RPT Μοντέλο: 213TTDWD16334Cross Ref: 52ZV94

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,473.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα213T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο23.0
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας13 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1765
Ονομαστική απόδοση81.5%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος17 5 / 16 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.5 "
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)37.47
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ8501524000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάσεων, Τάση 200, 7-1/2 HP
€1,473.87 /μονάδα