MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Αντλία Μοτέρ 1-phase 7-1/2 Hp 3400-3600 213jm | AF8LFL 26ZY45 / Z434

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Μοτέρ αντλίας 1-φάση 7-1 / 2 Hp 3400-3600 213jm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LFL Μοντέλο: 213TBFW7010Cross Ref: 26ZY45 / Z434

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,479.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα213JM
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο32.0
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας16 5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJM με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3465
Ονομαστική απόδοση81.5%
Συνολικό μήκος20 9 / 16 "
Φάση1
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4.25 "
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 184TBFW7315 Μοτέρ αντλίας 1-φάσης 5 Hp 3400-3600 184jm | AF8LFK 26ZY44 / Z433A 184TBFW73151.0184JM19.8514 5 / 16 "353082.5%18 9 / 16 "€1,836.40
MARATHON MOTORS 215TBFW7010 Αντλία μοτέρ 1-phase 10 Hp 3400-3600 215jm | AF8LFM 26ZY46 / Z435 215TBFW70101.15215JM41.51017 13 / 16 "350083.8%22 1 / 16 "€2,753.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Μοτέρ αντλίας 1-φάση 7-1 / 2 Hp 3400-3600 213jm
€2,479.97 /μονάδα