MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 5 hp, 3525 Rpm, 184Jp Frame, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28

MARATHON MOTORS Μοτέρ αντλίας 184TTFBD6012 Close-Coupled, 5 hp, 3525 Rpm, 184 Jp Frame, 230/460VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HZB Μοντέλο: 184TTFBD6012Cross Ref: 29FH28

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,578.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.8.4 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
Θέση κιβωτίου αγωγώνΟχι
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα184JP
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο12.4 / 6.2A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
Ύψος9 13 / 16 "
HP5
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας11 3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3525
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση88.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος18 11 / 16 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα7 5 / 16 "
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)32.59
Μήκος πλοίου (cm)62.08
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογή κινητήρακορνίζαΥλικό πλαισίωνΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου3 Hp 1747 rpm | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047Γόβες & Πέδιλα184JMΈλασης χάλυβαΠυκνωτής-ΈναρξηJM με σπείρωμα174775.5%15 13 / 16 "€1,841.71
MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 3 hp, 3530 Rpm, 182Jm Frame, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11 182TTFBD6006Αντλία182JMΑτσάλι3 φάσηΜε κλειδί, με κλωστή353089.5%17.375 "€1,294.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μοτέρ αντλίας 184TTFBD6012 Close-Coupled, 5 hp, 3525 Rpm, 184 Jp Frame, 230/460VAC
€1,578.15 /μονάδα