MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 3 hp, 3530 Rpm, 182Jm Frame, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11

MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Μοτέρ αντλίας κλειστής σύνδεσης, 3 ίπποι, 3530 σ.α.λ., πλαίσιο 182 Jm, 230/460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HYV Μοντέλο: 182TTFBD6006Σταυρός: 52NU11

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,294.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
Θέση κιβωτίου αγωγώνΟχι
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα182JM
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο8.2 / 4.1A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
Ύψος9 13 / 16 "
HP3
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας13 1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΜε κλειδί, με κλωστή
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3530
Ονομαστική απόδοση89.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος17.375 "
Φάση3
Βαθμολογία10:1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα4 1 / 4 "
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)39.78
Μήκος πλοίου (cm)47.7
Πλάτος πλοίου (cm)35.89
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογή κινητήρακορνίζαΥλικό πλαισίωνΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου3 Hp 1747 rpm | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047Γόβες & Πέδιλα184JMΈλασης χάλυβαΠυκνωτής-ΈναρξηJM με σπείρωμα174775.5%15 13 / 16 "€1,841.71
MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 5 hp, 3525 Rpm, 184Jp Frame, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28 184TTFBD6012Αντλία184JPΑτσάλι3 φάσηΚλειδωμένο352588.5%18 11 / 16 "€1,578.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Μοτέρ αντλίας κλειστής σύνδεσης, 3 ίπποι, 3530 σ.α.λ., πλαίσιο 182 Jm, 230/460 VAC
€1,294.07 /μονάδα