MARATHON MOTORS 182TTFB6031 GT3110 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NUG GT3110

MARATHON MOTORS 182TTFB6031 GT3110 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2NUG Μοντέλο: 182TTFB6031Cross Ref: GT3110

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,008.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Αποδοτικότητα89.50%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Frame Size182JM
Πλήρες φορτίο7.8/3.9
HP3
Hz60
Εκτίμηση IP43
Τύπος κινητήραΚλείσιμο κινητήρα αντλίας ζεύξης
Τοποθέτηση ΤύποςC-Face / Footed
Συνολικό μήκος17.5100
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.0.8750
Πρότυπα και εγκρίσειςUL
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)26.39
Μήκος πλοίου (cm)54.25
Πλάτος πλοίου (cm)39.22
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαFrame SizeRPMShaft Dia.ΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143 JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143 JMV-1800-5751.31€190.00
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143 JMV-3600-5751.61.5€179.19
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145 JMV-1800-2006.92€234.12
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 Μοτέρ αντλίας στενής σύζευξης 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145 JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,012.92
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145 JMV-1800-5752.42€204.30
MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NJE GT5001 143TTFR16048-143 JMV-1800-2003.81€192.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFB6031 GT3110 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
€1,008.33 /μονάδα