MARATHON MOTORS 143TTFR16048 GT5001 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NJE GT5001

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 143TTFR16048 GT5001 στενής ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2NJE Μοντέλο: 143TTFR16048Cross Ref: GT5001

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€192.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα85.5%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143 JMV
Πλήρες φορτίο3.8
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΒάσηC-Face χωρίς πόδια
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Ή ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΩ
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: P
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6206
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 2: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαFrame SizeRPMShaft Dia.ΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTFR16010 GT3103 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου 50-60 Hertz | AJ2LBE 122085.00 143TTFR16010-143 JMV-3600-230/4604/21.5-
RFQ
MARATHON MOTORS 143TTFR16046 GT3201 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MGB GT3201 143TTFR16046-143 JMV-1800-5751.31€190.00
MARATHON MOTORS 143TTFR16013 GT3203 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MHP GT3203 143TTFR16013-143 JMV-3600-5751.61.5€179.19
MARATHON MOTORS 145TTFR16067 GT3007 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MTY GT3007 145TTFR16067-145 JMV-1800-2006.92€234.12
MARATHON MOTORS 145TTFR16074 GT5104 Μοτέρ αντλίας στενής σύζευξης 50-60 Hertz | AJ2NAV 122088.00 145TTFR16074-145 JMV-1800-230/4604.6/2.31.5€1,012.92
MARATHON MOTORS 145TTFR16071 GT3207 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NHT GT3207 145TTFR16071-145 JMV-1800-5752.42€204.30
MARATHON MOTORS 143TTFR16047 GT3001 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NJP GT3001 143TTFR16047-143 JMV-1800-2003.81€194.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 143TTFR16048 GT5001 στενής ζεύξης
€192.78 /μονάδα