MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Μηχανή πλυσίματος 50-60 Hertz | AJ2MBE N763

MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Μηχανή πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MBE Μοντέλο: 143TTWD16003Κωδ. Σταυρού: N763

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€791.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα84%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο4.4-4/2
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)27.05
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 66
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6205
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 3: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Μοτέρ πλυσίματος 50-60 Hertz | AJ2LNK N753 056T34V99012ΜΟΝΟ F1ΔΕΔ56C1.7-1.6 / .81/20.37€678.86
MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00 056T34V99015ΜΟΝΟ F1ΔΕΔ56C2.6-2.4/1.23/40.56€691.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Μηχανή πλύσης 50-60 Hertz
€791.55 /μονάδα