MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2MNR 117120.00

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Μηχανή πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MNR Μοντέλο: 056T34V99015Σταυρός: 117120.00

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€691.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα84%
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.6-2.4/1.2
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.56
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)50.01
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 66
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6205
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 3: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Μοτέρ πλυσίματος 50-60 Hertz | AJ2LNK N753 056T34V99012ΜΟΝΟ F1ΔΕΔ56C1.7-1.6 / .81/20.37€678.86
MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Μηχανή πλυσίματος 50-60 Hertz | AJ2MBE N763 143TTWD16003F1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)TEFC143TC4.4-4/21.51.12€791.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Μηχανή πλύσης 50-60 Hertz
€691.47 /μονάδα