MARATHON MOTORS 056T17F15660HP: G527A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2NRR G527A

MARATHON MOTORS 056T17F15660HP: Κινητήρας γενικής χρήσης G527A

Είδος: AJ2NRR Μοντέλο: 056T17F15660HP:Σταυρός: G527A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
HP1
Hz60
Φάση3
RPM1725
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Marathon - K256 / 5K49MN4104, G527 / 056T17F5310

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15660HP: Κινητήρας γενικής χρήσης G527A