MARATHON MOTORS 056C34D2098 O212 HVAC Κινητήρας | AJ2LGD O212

MARATHON MOTORS Κινητήρας 056C34D2098 O212 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LGD Μοντέλο: 056C34D2098Σταυρός: O212

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€295.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας καυστήρα λαδιού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα62%
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο7.4 / 3.5-3.7
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΒάσηC-Face χωρίς πόδια
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.6
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)20.47
Μήκος πλοίου (cm)31.6
Πλάτος πλοίου (cm)23.19
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START IND RUN
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMAΣώμα Dia.ΠερίφραξηΟνομαστική απόδοσηπροσανατολισμόςΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήRPMΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC39RN44X Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 1 Hp 3450 115 / 208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44Χ-5.66 "Ανοίξτε το Dripproof--12.625 "CW / CCW-€445.87
MARATHON MOTORS 5KC49TN2141X Πυκνωτής κινητήρα Εκκίνηση 2 Hp 3450 115 / 208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141Χ-6.42 "Ανοίξτε το Dripproof--13.25 "CW / CCW-€744.35
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3 Hp 3450 115 / 230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340 5KCR48TN2142T-6.42 "Ανοίξτε το Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-€1,295.28
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X Jet Pump Motor Capacitor-start 1 / 2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268Χ-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€400.18
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor Capacitor-start 1/3hp | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71Χ-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€365.56
MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 HVAC Κινητήρας | AJ2KVV O217 056C34D2105ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜΟΣ-DP-Οριζόντιος-ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€402.68
MARATHON MOTORS 056S34D93 O201 HVAC Κινητήρας | AJ2KWR O201 056S34D93ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-DP-Οριζόντιος-ΣΤΑΘΕΡΟ CW3600€82.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 056C34D2098 O212 HVAC
€295.95 /μονάδα