MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Μηχανή Duty Farm Duty General Purpose 50-60 Hertz | AJ2KXV 21YZ47 / F133

MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Γενικής χρήσης Farm Duty Motor 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KXV Μοντέλο: 056C17F5913Cross Ref: 21YZ47 / F133

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€564.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα70.5%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAL
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο προστατευτικό
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.005
Ύψος πλοίου (cm)40.94
Μήκος πλοίου (cm)23.16
Πλάτος πλοίου (cm)26.04

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START IND RUN
    • Κωδικός KVA: L
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣχεδιασμός NEMAΤιμή
MARATHON MOTORS 056B17F5584 F135 Γενικής χρήσης Μοτέρ Duty Motor 50-60 Hertz | AJ2LBH 21YZ44 / F135 056B17F558456HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N€708.72
MARATHON MOTORS 056C17F5912 F132 Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2LNR 21YZ46 / F132 056C17F591256C8.8 / 4.2-4.41/20.37N€492.14
MARATHON MOTORS 056C17F5358 F131 Κινητήρας γενικής χρήσης αγρόκτημα | AJ2MAF 21YZ45 / F131 056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€420.62
MARATHON MOTORS 056C17F5914 F134 Γενικής χρήσης Μηχανή Duty Motor 50-60 Hertz | AJ2MEN 21YZ48 / F134 056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N€614.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5913 F133 Γενικής χρήσης Farm Duty Motor 50-60 Hertz
€564.14 /μονάδα