MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC Κινητήρας | AJ2LEM B400

MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC Κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LEM Μοντέλο: 048S17D997Σταυρός: Β400

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€389.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηDPAO
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο6.6
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.25
ΒάσηΑνθεκτική βάση
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)28.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: SPLIT PHASE
    • Κωδικός KVA: R
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMDutyΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣχεδιασμός NEMAΤιμή
MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 Κινητήρας HVAC | AJ2MMF B402 048S17D72091800,1200ΣυνεχήςDP485.3,2.91/3,1/90.2462VT€365.35
MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 HVAC Κινητήρας | AJ2MMV B401 056S17D20621800ΣυνεχήςDP56Y7.81/20.37ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ€300.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC Κινητήρας
€389.79 /μονάδα