MARATHON MOTORS 048S17D2057 B305 HVAC Motor | AJ2LAR M900196.00

MARATHON MOTORS 048S17D2057 B305 HVAC Κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LAR Μοντέλο: 048S17D2057Σταυρός: M900196.00

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€407.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο5.5
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.25
ΒάσηΕλαστική βάση - Εκτεταμένα στηρίγματα
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)28.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: SPLIT PHASE
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΠερίφραξηκορνίζαRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 048S17D2017 D107 HVAC Κινητήρας | AJ2KWB D107 048S17D2017ΕΠΙΛΟΓΗ CCWDP4818001.35Αυτόματο προστατευτικό1153.6€301.98
Κινητήρας HVAC MARATHON MOTORS 5KH39QN5512T 4701 | AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TΑντίθετη φοράΑνοικτό48Y17251.35Αυτόματο1155.1€223.28
MARATHON MOTORS 5KH32FN3083 H160 HVAC Κινητήρας | AJ2KWX H160 5KH32FN3083Αντίθετη φοράDP48Z17251.35Ν/Α1155.1€269.76
MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 HVAC Κινητήρας | AJ2KXG HG711 5KH32HN5620TΔεξιόστροφηΑνοικτό48Y17251.35Αυτόματο1156.6€259.93
MARATHON MOTORS 048S17D2086 D143 HVAC Κινητήρας | AJ2KXL D143 048S17D2086ΕΠΙΛΟΓΗ CCWDP4818001.35Αυτόματο προστατευτικό1156.1€265.18
MARATHON MOTORS 5KH35MNA519T HG703 HVAC Κινητήρας | AJ2KXW HG703 5ΚΗ35ΜΝΑ519ΤΔεξιόστροφηΑνοικτό48Y17251.25Αυτόματο1157.9€350.30
Κινητήρας γενικής χρήσης MARATHON MOTORS 5KH32JN3128 H164 | AJ2KYF H164 5KH32JN3128Αντίθετη φοράDP48Z17251.35Ν/Α1156.2€311.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2057 B305 HVAC Κινητήρας
€407.16 /μονάδα