MARATHON MOTORS 048A11T198 X303 HVAC Κινητήρας | AJ2LKM X303

MARATHON MOTORS Κινητήρας 048A11T198 X303 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LKM Μοντέλο: 048A11T198Cross Ref: X303

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€414.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ
Αποδοτικότητα59.5%
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο4.1
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.187
ΒάσηΕλαστική βάση - Εκτεταμένα στηρίγματα
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)31.6
Μήκος πλοίου (cm)20.47
Πλάτος πλοίου (cm)23.19

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 1 SPEED
    • Κωδικός KVA: D
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΠλήρες φορτίοHPkWRPMΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11T199 X302 HVAC Motor | AJ2LTV X302 048Α11Τ199ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ31/60.1251075€395.11
MARATHON MOTORS 048A11T201 X304 HVAC Κινητήρας | AJ2MAV X304 048Α11Τ201ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ6.51/30.2461075€455.39
MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 HVAC Κινητήρας | AJ2MGE X305 048Α17Τ2001ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ21/60.131625€378.90
MARATHON MOTORS 048A17T72 X301 HVAC Κινητήρας | AJ2MTV X301 048Α17Τ72ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ2.151/60.1251625€339.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 048A11T198 X303 HVAC
€414.01 /μονάδα