MARATHON MOTORS 048A11O251 Oem Αντικατάσταση κινητήρα Psc 1/6 Hp | AF6UHL 20JP48 / X260

MARATHON MOTORS 048A11O251 Oem Αντικατάσταση κινητήρα Psc 1/6 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6UHL Μοντέλο: 048A11O251Cross Ref: 20JP48 / X260

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€403.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντικατάστασης OEM
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-11 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο2.2
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΕΠΑ
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος9.75 "
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2 9 / 16 "
Μέγεθος στηρίγματος10-32 unf -2a
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)20.47
Μήκος πλοίου (cm)31.6
Πλάτος πλοίου (cm)23.19
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 048A8O151 Oem Αντικατάσταση κινητήρα Psc Open 1/8 Hp | AF6UHM 20JP49 / X261 048Α8Ο151Κάτω από το 100048Y2.11/87.5 "Ανοικτό82510 1 / 16 "€413.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O251 Oem Αντικατάσταση κινητήρα Psc 1/6 Hp
€403.53 /μονάδα