MAKITA 831284-7 Τσάντα εργαλείων 22 x 14 x 6 ιντσών 12 τσέπη | AA6MCQ 14H445

MAKITA 831284-7 Τσάντα εργαλείων 22 x 14 x 6 ιντσών 12 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MCQ Πρότυπο: 831284-7Σταυρός: 14H445

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€137.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόκαμβά βαμβακιού
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΜαύρο / κιρκίρι
Βάθος14 "
Ύψος6"
ΥλικόΒαμβακερό καμβά
Αριθμός εσωτερικών τσεπών4
Αριθμός εξωτερικών τσεπών8
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών12
Συνολικό βάθος14 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος22 "
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ4202926091
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
MAKITA 831303-9 Τσάντα εργαλείων βαρέως τύπου ContractorS | AH2CQX 24Y448 831303-910 "€67.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA 831284-7 Τσάντα εργαλείων 22 x 14 x 6 ιντσών 12 τσέπη
€137.14 /μονάδα