MAIN FILTER INC. MF0898964 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφράγιση, ύψος 3.7 ιντσών | CG6ABA 77576648

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0898964 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα, ύψος 3.7 ιντσών

Στοιχείο: CG6ABA Μοντέλο: MF0898964Cross Ref: 77576648 '
€31.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος3.7 "
Μικρόνια60
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση MAHLE 77576648

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΠίεση ρωγμώνΒαθμολογία φίλτρουΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0193224 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 5.11 ιντσών | CF7NDQ MF0193224Viton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-€57.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0238146 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.18 ίντσες | CF7TPK 0160DN500WHC MF0238146Viton-3.071 "1.595 "3.071 "305 PSI-363 τετρ. Ιντσα€63.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0491341 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CG2FCW SH84139 MF0491341--3.287 "1.866 "3.287 "---€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0591990 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 1000 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 4.44 ίντσας | CG3BCW HY15799 MF0591990Viton-1.772 "1"1.772 "---€43.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0600938 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 200 Micron Rating, Buna Seal, 18.89 Inch Ύψος | CG3JQF R18D200T MF0600938καλός0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€92.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603938 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 110 micron, σφράγιση, ύψος 10.51 ίντσες | CG3LFQ W03AT1115 MF0603938--2.76 "1"2.76 "145 PSI-205 τετρ. Ιντσα€72.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0610249 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 200 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.89 ίντσες | CG3RAX MF0610249καλός0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€92.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0898964 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα, ύψος 3.7 ιντσών
€31.77 /μονάδα