MAIN FILTER INC. MF0868072 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 25 Micron, Seal, 7.87 Inch Ύψος | CG4RDD LH9351

MAIN FILTER INC. MF0868072 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 25 Micron, Seal, 7.87 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4RDD Μοντέλο: MF0868072Cross Ref: LH9351 '
€74.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.62 "
Κάτω OD5.87 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου1651 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος7.87 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.62 "
Κορυφή OD5.87 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση LUBER-FINER LH9351

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0435769 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πολυεστέρας, 25 μικρά, σφραγίδα, ύψος 7.87 ίντσας | CG2CBH SH60118 MF0435769€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435770 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 25 Micron, Seal, 7.87 Inch Ύψος | CG2CBJ WX321 MF0435770€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435771 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 25 Micron Rating, Seal, 7.87 Inch Heψος | CG2CBK 2076071180 MF0435771€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435772 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Πολυεστέρας, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση, Ύψος 7.87 ίντσες | CG2CBL 20Y6031121 MF0435772€74.42
RFQ
MAF FILTER INC. MF0604079 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πολυεστέρας, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα, ύψος 7.87 ίντσας | CG3LHZ W04AX321 MF0604079€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0795385 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 25 Micron Rating, Seal, 7.87 Inch Heψος | CG4FXU H5629 MF0795385€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897611 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, πολυεστέρας, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 7.87 ίντσες | CG4ZWN HD15001 MF0897611€74.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0868072 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 25 Micron, Seal, 7.87 Inch Heψος
€74.42 /μονάδα