MAIN FILTER INC. MF0849693 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 2.61 Inch Height | CG4NLK

MAIN FILTER INC. MF0849693 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 2.61 Inch Height

Στοιχείο: CG4NLK Μοντέλο: MF0849693
€23.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.177 "
Χωρητικότητα5.39
Σύμπτυξη πίεσης363
Πίεση ρωγμών363 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου60 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος2.61 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.748 "
Κορυφή OD2.177 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FAIREY ARLON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0005345 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 6.37 Inch Height | CF6QLD MF0005345Έξω-Μέσα-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "€66.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005348 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.91 ίντσες | CF6QLE MF0005348Έξω-Μέσα-3.563 "Έξω-Μέσα12.91 "251.898 "3.563 "€123.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006005 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 3.66 Inch Height | CF6QLR MF0006005Έξω-Μέσα-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "€58.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006009 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.58 ίντσες | CF6QLV MF0006009Έξω-Μέσα-1.752 "Έξω-Μέσα3.58 "250.87 "1.752 "€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006013 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.18 ίντσες | CF6QLZ MF0006013Έξω-Μέσα-1.752 "Έξω-Μέσα6.18 "250.87 "1.752 "€50.48
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006017QMD MF0006017Έξω-Μέσα-2.717 "Έξω-Μέσα4.52 "251.346 "2.717 "€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006021 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 25 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.81 ίντσες | CF6QMH MF0006021Έξω-Μέσα-2.717 "Έξω-Μέσα6.81 "251.343 "2.717 "€98.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849693 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 2.61 Inch Height
€23.83 /μονάδα