MAIN FILTER INC. MF0806938 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 Inch Ύψος | CG4GJX SGB09003B

MAIN FILTER INC. MF0806938 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 Inch Height

Στοιχείο: CG4GJX Μοντέλο: MF0806938Cross Ref: SGB09003B'
€28.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.78 "
Πίεση ριπής304.6
Χωρητικότητα3.89
Σύμπτυξη πίεσης72.5
Πίεση ρωγμών72.5 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου97 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής7 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος2.413 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα14 BSP
Κορυφή OD3.78 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SGB09003B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΠίεση ριπήςΝήμαΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0308441 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch ύψος | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308442 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.945 ίντσες | CF8BYG HF6561 MF03084428.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308444 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF8BYH HF6563 MF03084448.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316320 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF8CWN HF718 MF03163208.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316321 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Ύψος | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316463 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596218 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 2.413 ίντσες | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI€28.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0806938 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 Inch Height
€28.20 /μονάδα