MAIN FILTER INC. MF0719102 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Height | CG4ELN 6604001019

MAIN FILTER INC. MF0719102 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4ELN Μοντέλο: MF0719102Cross Ref: 6604001019 '
€19.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.75 "
Πίεση ριπής304 PSI
Πίεση ρωγμών72 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής22 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος5.38 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UNF
Μέγεθος νήματος1mm
Κορυφή OD3.75 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση JACOBSEN 6604001019

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος φίλτρουΚάτω ODΠίεση ριπήςΡυθμός ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0457210 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2EGD 85721 MF0457210Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής-4.606 "---11.657-€106.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457213 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Heψος | CG2EGE 85724 MF0457213Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής-3.75 "26126 gpmκαλός7.88 "25€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457219 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2EGF 85730 MF0457219Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής625 τετρ. Ιντσα4.606 "783 PSI79 gpmκαλός11.6575€98.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457220 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2EGG 85731 MF0457220Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής625 τετρ. Ιντσα4.606 "78379 gpmκαλός11.657 "15€100.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457222 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG2EGH 85733 MF0457222Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής420 τετρ. Ιντσα4.606 "783 PSI79 gpmκαλός11.65710€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457224 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 6.94 ίντσες | CG2EGJ 85735 MF0457224υδραυλικό φίλτρο-5.06 "26140 gpmκαλός6.94 "10€59.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457229 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Ύψος | CG2EGK 85740 MF0457229Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής-5.06 "261 PSI40 gpmκαλός6.9425€59.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0719102 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 5.38 Inch Heψος
€19.85 /μονάδα