MAIN FILTER INC. MF0700619 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.91 ίντσες | CG4CFV 208871

MAIN FILTER INC. MF0700619 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4CFV Μοντέλο: MF0700619Cross Ref: 208871 '
€87.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.58 "
Κάτω OD3.46 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου15
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος12.91
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια15
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.58 "
Κορυφή OD3.46 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση GEHL 208871

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066087 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 15.55 ίντσες | CF7CJF WG438 MF00660871.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066088 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση Viton, Ύψος 12.91 ίντσες | CF7CJG WG439 MF00660881.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0489987 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.343 ίντσες | CG2EYG SH74153 MF04899871.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503481 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.343 ίντσες | CG2GXU 29432 MF05034811.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503921 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.661 ίντσες | CG2HLP 1277865 MF05039211.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€66.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503922 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.661 ίντσες | CG2HLQ 01277865 MF05039221.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "€66.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503924 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.91 ίντσες | CG2HLR 1277952 MF05039241.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0700619 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Heψος
€87.17 /μονάδα