MAIN FILTER INC. MF0641806 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.57 ίντσες | CG3YYJ PT23586

MAIN FILTER INC. MF0641806 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 6.57 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3YYJ Μοντέλο: MF0641806Cross Ref: PT23586 '
€103.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.54 "
Χωρητικότητα25.11
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου558 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος6.57 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφή OD3.54 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση BALDWIN PT23586

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003996 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 4.86 ​​Inch Height | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Viton4.86Viton1.075 "2.87 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004004 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF6QFG MF0004004Έξω-Μέσα3.31 "4.96 "Φελλός18.31 "Φελλός3.31 "4.96 "€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004012 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 9.488 Inch Height | CF6QFM MF0004012--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004020 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 9.488 Inch Height | CF6QFR MF0004020--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004139 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 4.49 Inch Height | CF6QGH MF0004139Μέσα-έξω-2.01 "καλός4.49 "καλός1.27 "2.01 "€16.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004206 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.78 Inch Height | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Viton2.01 "4.01 "€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004367 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF6QGX MF0004367--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€18.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641806 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 6.57 Inch Heψος
€103.66 /μονάδα