ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CG0641470YJL PT25MPG

MAIN FILTER INC. MF0641470 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Heψος

Είδος: CG3YJL Μοντέλο: MF0641470Cross Ref: PT23049MPG '
€89.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.287 "
Χωρητικότητα91.77
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου1022 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος14.68 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.866 "
Κορυφή OD3.287 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση BALDWIN PT23049MPG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006420 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα, Ύψος 3.7 ίντσες CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 τετρ. Ιντσα€49.94
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006428QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 τετρ. Ιντσα€66.25
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006430QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 τετρ. Ιντσα€53.02
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006431QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 τετρ. Ιντσα€35.74
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006437QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 τετρ. Ιντσα€145.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006442 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα, Ύψος 3.7 ίντσες CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 τετρ. Ιντσα€27.51
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006444QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 τετρ. Ιντσα€29.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641470 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Heψος
€89.86 /μονάδα