MAIN FILTER INC. MF0615776 Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 17.559 ίντσες | CG3VQF PT23566MPG

MAIN FILTER INC. MF0615776 Υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, βαθμολογία 15 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 17.559 ίντσας

Είδος: CG3VQF Μοντέλο: MF0615776Cross Ref: PT23566MPG '
€79.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.563 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Ύψος17.559 "
Μικρόνια15
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.217 "
Κορυφή OD4.146 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση BALDWIN PT23566MPG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066128 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 8.343 ίντσες | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0099374 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 17.559 ίντσες | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432934 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 15.55 ίντσες | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432940 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 15.55 Inch Heψος | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432941 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 15.55 ίντσες | CG2BFY MF04329411.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432943 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 15 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.91 ίντσες | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432944 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 12.91 Inch Heψος | CG2BGB SH74187SP MF04329441.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0615776 Υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, βαθμολογία 15 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 17.559 ίντσας
€79.42 /μονάδα