MAIN FILTER INC. MF0614288 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Βαθμολογία, Buna Seal, Ύψος 20.2 ίντσες | CG3TZL

MAIN FILTER INC. MF0614288 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 20.2 Inch Height

Είδος: CG3TZL Μοντέλο: MF0614288
€107.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.6 "
Κάτω OD3.9 "
Σύμπτυξη πίεσης150
Πίεση ρωγμών150 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος20.2 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.6 "
Κορυφή OD3.9 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση CINCINNATI MILACRON

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0201611 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron Βαθμολογία, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF7NXG CZ7 MF0201611-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201612 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF7NXH CZ7V MF0201612-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0342787 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 4.65 ίντσες | CF8KUG CZ5 MF0342787-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0614289 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 20.2 ίντσες | CG3TZM MF06142891.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€107.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0614290 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 20.2 ίντσες | CG3TZN MF06142901.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€107.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0615606 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 8.583 ίντσες | CG3VMN 71173 MF06156061.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€64.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0616904 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CG3WKA CZ5V MF0616904-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€46.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0614288 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 20.2 Inch Height
€107.92 /μονάδα