MAIN FILTER INC. MF0613997 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 15.62 Inch Height | CG3TTP

MAIN FILTER INC. MF0613997 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 15.62 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3TTP Μοντέλο: MF0613997
€104.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.071 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου130
Ύψος15.62
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.595 "
Κορυφή OD3.071 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0183098 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Ύψος | CF7MHJ 303040 MF01830983.071 "583 τετρ. Ιντσα9.76 "1.595 "3.071 "€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183526 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 15.62 Inch Ύψος | CF7MTE 307258 MF01835263.071 "-15.62 "1.595 "3.071 "€104.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421584 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 130 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 11.18 ίντσες | CF9MZD 303088 MF04215841.752 "-11.18 "0.87 "1.752 "€103.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0421585 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 11.18 Inch Height | CF9MZE 01E150130GHREP MF04215851.752 "-11.180.87 "1.752 "€103.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613912 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CG3TQJ MF06139121.752 "105 τετρ. Ιντσα6.180.87 "1.752 "€60.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613975 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CG3TRZ MF06139753.071 "583 τετρ. Ιντσα9.761.595 "3.071 "€75.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897661 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 130 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.18 ίντσας | CG4ZXT 0063DN149WHC MF08976611.752 "-6.180.87 "1.752 "€60.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613997 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 15.62 Inch Heψος
€104.24 /μονάδα