MAIN FILTER INC. MF0604109 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CG3LKB D55E130TAV

MAIN FILTER INC. MF0604109 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height

Στοιχείο: CG3LKB Μοντέλο: MF0604109Cross Ref: D55E130TAV '
€60.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.752 "
Σύμπτυξη πίεσης305
Πίεση ρωγμών305 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου105 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.18 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια130
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.752 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D55E130TAV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060538 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 11.18 Inch Height | CF6YYP DLD150T130B MF00605381.752 "---11.180.87 "1.752 "€103.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430435 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 11.96 Inch Ύψος | CF9ZLM 300207 MF04304352.756 "232232 PSI270 τετρ. Ιντσα11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430436 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 11.96 Inch Ύψος | CF9ZLN 01E32025G16SP MF04304362.756 "232232 PSI270 τετρ. Ιντσα11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430437 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 11.96 Inch Height | CF9ZLP SH65224 MF04304372.756 "-232 PSI270 τετρ. Ιντσα11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430440 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 11.96 Inch Ύψος | CF9ZLT 302251 MF04304402.756 "232232 PSI270 τετρ. Ιντσα11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0430442 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 11.96 Inch Height | CF9ZLV 01E32025G16SV MF04304422.756 "-232 PSI270 τετρ. Ιντσα11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435938 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CG2CFP 312641 MF04359381.752 "-305 PSI105 τετρ. Ιντσα6.180.87 "1.752 "€60.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604109 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 130 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height
€60.46 /μονάδα