MAIN FILTER INC. MF0603462 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 9.88 ίντσες | CG3KUU S40E74T

MAIN FILTER INC. MF0603462 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα Guarnital, ύψος 9.88 ίντσας

Στοιχείο: CG3KUU Μοντέλο: MF0603462Cross Ref: S40E74T '
€479.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό5.31 "
Κάτω OD5.96 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος9.88 "
Μικρόνια74
Τύπος σφραγίδαςGuarnital
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.74 "
Κορυφή OD5.96 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX S40E74T

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065821 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Guarnital Seal, Ύψος 3.228 ίντσες | CF7CBV S410T74 MF00658212.008 "3.327 "79 τετρ. Ιντσα3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065896 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 7.55 ίντσες | CF7CDQ S420T74 MF00658962.01 "3.31 "316 τετρ. Ιντσα7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065903 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 74 Micron, Guarnital Seal, 9.84 chψος ίντσας | CF7CDU S430T74 MF00659032.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308908 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 9.88 ίντσες | CF8CLQ HF7716 MF03089085.31 "5.96 "-9.88 "3.74 "5.96 "€479.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308941 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Guarnital Seal, Ύψος 3.228 ίντσες | CF8CML HF7749 MF03089412.008 "3.327 "79 τετρ. Ιντσα3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308945 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 7.55 ίντσες | CF8CMP HF7753 MF03089452.01 "3.31 "316 τετρ. Ιντσα7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308952 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 9.84 ίντσες | CF8CMR HF7760 MF03089522.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603462 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα Guarnital, ύψος 9.88 ίντσας
€479.66 /μονάδα