MAIN FILTER INC. MF0599929 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 9.84 Inch Height | CG3HVU R40C250TV

MAIN FILTER INC. MF0599929 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 9.84 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3HVU Μοντέλο: MF0599929Cross Ref: R40C250TV '
€94.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.992 "
Κάτω OD5.118 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου250
Μέγεθος φίλτρου580 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.84 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια250
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.992 "
Κορυφή OD5.118 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX R40C250TV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058619 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.72 ίντσες | CF6WNQ D130T250A MF00586194.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 τετρ. Ιντσα€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060510 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 250 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 11.14 ίντσας | CF6YXZ DLD150B250B MF006051011.14-1.752 "0.87 "1.752 "---€77.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060807 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF6ZDM DLD90B250B MF00608076.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€46.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061927 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 250 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.7 ίντσες | CF6ZWJ DVD256B250B MF00619273.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 τετρ. Ιντσα€53.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334777 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Ύψος | CF8FYH MF03347775.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 τετρ. Ιντσα€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334793 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 8.27 Inch Height | CF8FYY MF03347938.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 τετρ. Ιντσα€45.47
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334801 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 2.72 Inch Height | CF8FZD MF03348012.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€21.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599929 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron, Viton Seal, 9.84 Inch Heψος
€94.69 /μονάδα