MAIN FILTER INC. MF0599125 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 40 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.26 ίντσας | CG3HCQ D88B40BV

MAIN FILTER INC. MF0599125 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 3.26 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3HCQ Μοντέλο: MF0599125Cross Ref: D88B40BV '
€60.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.693 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
Μέγεθος φίλτρου49 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.26 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.717 "
Κορυφή OD1.693 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D88B40BV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΡοήΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058415 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα€37.25
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0058457 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 8.22 ιντσών | CF6WJM D112T40A MF00584571.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI156 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα€53.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059492 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ίντσες | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-Έξω-Μέσα€103.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059683 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.6 ίντσες | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα€107.65
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0059713XWC D40T7.89A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα€130.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059773 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 15.25 ίντσες | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----€195.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059890 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση Viton, ύψος 4.09 ίντσες | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα€33.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599125 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 3.26 Inch Heψος
€60.86 /μονάδα